※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42490427 M3×8 端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42490427

端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2500個) ねじの呼びM3 注文コード42490427 品番M3×8
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼び・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)8 寸法H(mm)1.4 寸法t(mm)1 寸法F(mm)1.9 材質 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)1.2 寸法D(mm)7.4 表面処理ニッケル 頭部形状バインド 寸法b(mm)1.6 寸法K(mm)約1.3 寸法m(mm)3.7 寸法n(mm)0.8 寸法t1(mm)1 寸法dk(Φmm)6.3 角座番号6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42490445
2016-03-28
用途:
端子台のねじ交換
製造業

端子台の選定を誤り、端子ねじに小径ワッシャがついているのみだったため線材の取付が不便でしたが、ねじを交換したことによって解決できました。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
907:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする