寸法A(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)14.5
寸法D(mm)4
寸法H(mm)12
寸法L1(mm)28
寸法L2(mm)32
寸法M(mm)R1/4
寸法O(mm)30
寸法P(mm)15.5
形状2口ターンエルボ ばら売り
適合チューブ外径(Φmm)8
適合管外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R1/4
有効断面積(mm2)19
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100