ニュージョイントGW(継手)/(2口ターンエルボ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42490497 品番 GWL10-10-2T
参考基準価格(税別)¥1,166 販売価格(税込) ¥1,026
販売価格(税別)
933

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)12 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 寸法D(mm)4 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)31.5 寸法L2(mm)36.5 寸法M(mm)R3/8 寸法O(mm)36 寸法P(mm)18.5 形状2口ターンエルボ ばら売り 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R3/8 有効断面積(mm2)26 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする