マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
MPアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42490604
品番
MPA
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
MPアダプターは整準台に設置可能。
上から50mmの所で取外し可能。
用途
プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定
仕様
プリズムポール用
寸法(mm)
上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジ
マイゾックスコード
219523