マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
MYプリズム2.5インチ一素子プリズムセット(着脱専用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42490683
品番
MY111T
参考基準価格(税別)
¥164,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途
測距、測角、対回観測
付属品
ソフトケース、ポール
寸法(mm)
30×30×20
オフセット
0mm・30mm
プリズム径(inch)
2.5
マイゾックスコード
212280