※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの ナベタッピンねじ
ビスコン(+)ナベワッシャーヘッド(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42490743
品番
M4×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理のラスパートシルバーは、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
9.7
長さ(mm)
32
材質
鉄
色
シルバー
寸法d(mm)
4.3
寸法S(mm)
全ねじ
表面処理
ラスパートシルバー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42490743
M4×32
05759538
PVW432FS
ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)
ヤマヒロ
1箱(200個)
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました