SILVAコンパス エクスペディションS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42490902 品番エクスペディションS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
カバー兼用大型ミラー付。
傾斜計付、偏差設定も可能。
夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。

用途方位確認 寸法(mm)108×64×20 質量(g)86 タイプミラータイプサイティングタイプ マイゾックスコード219249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42490902
2022-10-01
用途:
災害現場
株式会社大木環境研究所 様 (その他業種)

軽くて便利ですが、添付の寸法換算表のプラスチックカードが、現場踏査の際に再三落下し同行者に注意されました。現場踏査作業中簡単に開かないようにもっとしっかりした留め金を着け、カード入れのポケットが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする