マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
SKロングスコープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42491103
品番
No.333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。
ピント調節可能。
ライト付。
ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。
水中でも使用可能。
用途
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検
仕様
2本継
質量(g)
810
全長(m)
2.37
倍率(倍)
4
収納長(m)
1.37
連続使用時間
約30分(単3乾電池2本)
視野
45°(水面下35°)
マイゾックスコード
122810