マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
SK伸縮式メジャーポールミニ(軽量)タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42491645
品番
No.212-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
マイゾックスコード
102021
サイズ
8m/8段
全縮(mm)
1220
質量(kg)
1.74
目盛(mm)
1
付属品
ケース
用途
構造物、トラック等の積み荷の高さ測定