マイゾックス
マイゾックスの メジャーネイル
アースネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
42491785
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
ブリスターパック対応で少量購入可能
用途
測量全般
適合
(ポイントベース)No.3
寸法(mm)
20×9×105×5
全長(mm)
105
釘頭(mm)
20
釘径
9
マイゾックスコード
212145