※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ドライバー/ビット
ノーブランドの ドライバー
ノーブランドの 特殊形状
ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
5
注文コード
42492064
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法D1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
85
表面処理
生地
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
20.5
商品構成
単品