※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ドライバー/ビット
ノーブランドの ドライバー
ノーブランドの 特殊形状
ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
6
注文コード
42492082
品番
M4
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
95
表面処理
生地
材質(グリップ)
鉄
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
24
商品構成
単品