※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱) ノーブランド 42492091 M5 ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱) ノーブランド 42492091

ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)6 注文コード42492091 品番M5
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法D1など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)100 寸法L1(mm)95 表面処理生地 材質(軸) 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)24 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする