※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱) ノーブランド 42492116 M8 ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱) ノーブランド 42492116

ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)8 注文コード42492116 品番M8
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法D1など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)150 寸法L1(mm)110 表面処理生地 材質(軸) 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)28.5 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする