曜日別特売

イージーライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マイゾックスコード122170
内容量1個注文コード42492153品番EL-150
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アプリケーター(器具)に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。
100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m~40mの施工が可能。
速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分
油性塗料、成分:合成樹脂

用途舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ラインライン幅(mm)150マイゾックスコード122170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする