※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ドライバー/ビット
ノーブランドの ドライバー
ノーブランドの 特殊形状
ラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
8
注文コード
42492161
品番
M6
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
110
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
28.5
商品構成
単品