曜日別特売
EL-100 イージーライン マイゾックス 42492178

イージーライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マイゾックスコード122171
内容量1個注文コード42492178品番EL-100
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アプリケーター(器具)に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。
100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m~40mの施工が可能。
速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分
油性塗料、成分:合成樹脂

用途舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ラインライン幅(mm)100マイゾックスコード122171
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする