マイゾックス
マイゾックスの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42492363
品番
B20-D
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
1輪タイプと2輪タイプ。
カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
測定範囲
10cm〜10km
車輪径(Φmm)
200×2個
全長(mm)
890
用途
道路などの距離測定
質量(g)
1400
目盛
10cm
全縮(mm)
640
マイゾックスコード
82354