マイゾックス
マイゾックスの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42492406
品番
C10-D
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1輪タイプと2輪タイプ。
カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
測定範囲
1cm〜1km
車輪径(Φmm)
100×2個
全長(mm)
840
用途
道路などの距離測定
質量(g)
600
目盛
1cm
全縮(mm)
490
マイゾックスコード
82352