マイゾックス
マイゾックスの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42492424
品番
C10-S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1輪タイプと2輪タイプ。
カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
測定範囲
1cm〜1km
車輪径(Φmm)
100×1個
全長(mm)
890
用途
道路などの距離測定
質量(g)
430
目盛
1cm
全縮(mm)
540
マイゾックスコード
82351