マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの オートレベル
オートレベルGEO-MDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42492975
品番
GEO-28MD
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
揺れや振動に強いマグネットダンパー。
明るくシャープな高品質レンズ。
コンパクトボディ(全長190mm)。
ほこりや水に強い(IP54)。
最短合焦距離
0.6m
倍率(倍)
28
自動補正機構
±15'
用途
レベル(水平)出し、高低差測定
トラスコ品番
780-8054
セット内容
本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚
全長(mm)
190
質量(kg)
本体:1.26、ケース:0.60
精度(mm)
(1km往復標準偏差)±2.0
最小読取値(°)
(水平目盛盤)1
保護等級
防塵・防滴性能IP54
像
正像
視界
1°20'(100m)
分解力
4.5"
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
8'/2
マイゾックスコード
220831