おもり

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42493133 品番RR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ロープ長さ(m)30以下 材質 質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH)(mm)60×230 用途測深測定 マイゾックスコード123220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42493133 RR-3 62701259 RR-3 ロープ専用おもり マイゾックス ロープ専用おもり マイゾックス 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42493133
2021-05-13
用途:
測量作業
サービス業

しかりとした製品と感じました。特殊な作業にもしかっりと使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
42493142
2019-06-04
用途:
レッドロープでの測定時
建設業・工事業

レッドロープで水深を測るとき使用したが、特に問題なく使用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする