クリノメーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ金属製松尾型 注文コード42494007 品番キンゾクマツオ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。
目盛2°

付属品ケース 目盛 タイプ金属製松尾型 マイゾックスコード102553 用途簡易測量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする