マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
コア パックフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42494287
品番
SS-A-181C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。
用途
コアの保護に
幅(mm)
165
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
100
マイゾックスコード
212439