※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42494313
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
10
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)6.2/(最小)6
表面処理
三価ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧