マイゾックス
マイゾックスの 土壌計測
コンクリートコンシステンシー スランプ試験器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42494445
品番
KC-126
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
タイプ
本体一式(JISA1101)
寸法(mm)
スランプコーン:上端内径100Φ、下端内径200Φ高さ300、突棒:Φ16×L550、台板:600×600×3.2
セット内容
スランプコーン、険尺、突棒、台板、丸型ハンドスコップ
マイゾックスコード
211016
用途
フレッシュコンクリートの軟度測定