マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
コンクリートテストハンマー NS-V・NSR-V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42494488
品番
NSR-V
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。
実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途
コンクリートの強度測定
付属品
1kg(CA-IIIアンビル)、砥石、チョーク、記録紙2巻、取扱説明書
質量(kg)
4.0
タイプ
記録式/1.0kgアンビル付
表示
記記録式
強度測定範囲(N/mm
2
)
10〜70
マイゾックスコード
214295