マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
コンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42494524
品番
NSR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
マイゾックスコード
212793
タイプ
記録式
強度測定範囲(N/mm
2
)
10〜70
質量(kg)
3.3
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
用途
コンクリートの強度測定
仕様
市場で最も経済的な自記式高性能モデル。