マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42494567
品番
NS
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
マイゾックスコード
212791
タイプ
指針読取式
強度測定範囲(N/mm
2
)
10〜70
質量(kg)
3.0
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク
用途
コンクリートの強度測定
仕様
市場で最も経済的な推奨モデル。