コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42494585 品番 NS-2
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
マイゾックスコード212792 タイプ指針読取式/2.2kgアンビル付 強度測定範囲(N/mm2)10〜70 質量(kg)5.2 付属品2.2kgアンビル、砥石、取扱説明書、チョーク 用途コンクリートの強度測定 仕様テストハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場での機差点検が即可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする