SPS コンパクトプリズム「パチプリ」 マイゾックス 42494698

コンパクトプリズム「パチプリ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42494698 品番SPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。
固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。
裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。
コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。

仕様
DM用ポールを支点にして2脚の脚の開きで素早く設置可能。
ピンポールはOリングでしっかりホールド。
材質スチール 全長(mm)510 質量(g)620 付属品予備用Oリング2ヶ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする