マイゾックス
マイゾックスの 方向コンパス
コンパス/サーモ付高度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42494813
品番
630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。
登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途
野外作業の高度測定
付属品
吊り下げストラップ、コンパス、温度計
寸法(mm)
85×70×28
質量(g)
約82
温度範囲(℃)
-20〜50
気圧(hPa)
620〜1040
高度(m)
0〜5000
マイゾックスコード
221188