マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
スイス製コンクリートテストハンマー N型・NR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42495172
品番
NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。
用途
コンクリートの強度測定
付属品
砥石、記録紙
仕様
反撥度が自動的に記録されるので、測定値を読み取る手間と時間を省略。
質量(kg)
1.4
タイプ
コンクリート用/記録式
強度測定範囲(N/mm
2
)
10〜70