マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
スイス製ロックハンマー K型・KSR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42495197
品番
K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。
用途
岩盤の強度測定
付属品
砥石
質量(kg)
1.1
タイプ
岩盤用
強度測定範囲(N/mm
2
)
5〜496
マイゾックスコード
211790