マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
スイス製ロックハンマー K型・KSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42495215
品番
KSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。
用途
岩盤の強度測定
付属品
砥石、記録紙
質量(kg)
1.5
タイプ
岩盤用/記録式
強度測定範囲(N/mm
2
)
5〜496
マイゾックスコード
82173