マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ステッキプリズム「ノビプリ」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42495425
品番
M-700S
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。
用途
街区測量などの補助プリズムとして
付属品
測点アダプター、専用ケース
全長(mm)
235〜985
質量(g)
約151
オフセット
0mm
プリズム径(inch)
0.7
マイゾックスコード
219930