ステンレスハサミ尺

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42495477 品番 63525
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ステンレスSUS410 用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに 仕様目盛表2mm裏1mm 長さ(cm)45 マイゾックスコード213471

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする