マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ストラッププリズム「スラプリ」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42495574
品番
M-700HP
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。
プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途
狭い場所・壁際等の測距、測角
質量(g)
約25(プリズム・ストラップ含む)
オフセット
0mm
ストラップ長(mm)
約450(二つ折時)
プリズム径(inch)
0.7
マイゾックスコード
220333