KDSK50-100M スリーアールモールド マイゾックス 42495967

スリーアールモールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42495967 品番KDSK50-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した地球に優しい製品〜ゴミを出さない〜ゴミゼロへ。
繰り返し使いコスト削減につなげる〜使い捨てからの脱却。
再生可能な素材。
供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。
試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。
内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。
登録実用新案第3173325号

マイゾックスコード219782 タイプセット品6個 質量(g)約135 寸法(mm)(作成供試体)Φ50×100 セット内容スリーアールモールド6個、現場記入シール12シート(60枚) 用途地盤改良土の供試体作成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする