ダストレスチョーク74本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42496037
品番
DCC-72-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

主原料が炭酸カルシウム。
石膏チョークに比べ2倍以上長く使えて経済的。
特殊コーティング加工のため、手を汚さない。

用途
黒板への書き込み
質量(g)
800
箱寸法(mm)
165×75×70
マイゾックスコード
216851

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42496037DCC-72-Y06610782DCC-72 YDCC-72-Y ダストレスチョーク 日本理化学 06610782ダストレスチョーク日本理化学1箱(72本)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする