マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
タタメットズキン3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42496107
品番
TATAMET ZUKIN3
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
防災ずきんが火災に対応。
折りたためてコンパクト。
ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。
用途
防災
材質
ヘルメット:ポリプロピレン樹脂(PP)、防炎ずきん:アキレス(株)製AT-1000(公財)日本防炎協会の認定品
質量(g)
410
規格
厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品(ヘルメット本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
立体時:235×151×29(ヘルメット本体)、収納時:332×221×45(ずきんを含む)
頭囲(cm)
約47〜62cmまで対応
マイゾックスコード
220906