タテ墨ターゲット 「ええライン」

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42496143 品番TPL-20
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能

用途杭上の求点設置 付属品反射シート(20×20mm)1枚 寸法(mm)50×80 目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40 マイゾックスコード220393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42496143
2021-11-02
用途:
木杭にポイントを出す時
安永測量設計事務所 様 (建設業・工事業)

ちびミラーを設置しなくても簡単に置けて観測でき、
前後の距離もスケールが゜付いているので簡単です。
欠点は風が強い日は飛ばされる。

対象商品:
42496143
2021-04-20
用途:
レーザー測量のターゲットとして利用します。
枝根会計事務所 様

レーザー測量のターゲットとして使いました。下に両面テープを貼って使いました。大変便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする