マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
テストアンビル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
岩盤用
仕様
実測値対応マスターローアンビル。基準値:33R
付属品
格納ケース
注文コード
42496755
品番
RL
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
岩盤用
寸法(mm)
128Φ×230
質量(kg)
12.6
付属品
格納ケース
仕様
実測値対応マスターローアンビル。基準値:33R
マイゾックスコード
216392
用途
テストハンマーの精度管理