マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
テストアンビル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
岩盤用
仕様
検定用・検査室対応のマスターアンビル。基準値:84R
付属品
格納ケース
注文コード
42496798
品番
RA
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
岩盤用
寸法(mm)
128Φ×230
質量(kg)
12.6
付属品
格納ケース
仕様
検定用・検査室対応のマスターアンビル。基準値:84R
マイゾックスコード
212804
用途
テストハンマーの精度管理