マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
テストアンビル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
岩盤用
仕様
軽量の為現場での常時点検に最適。基準値:60R
注文コード
42496816
品番
RA-2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
岩盤用
寸法(mm)
50Φ×170
質量(kg)
2.2
仕様
軽量の為現場での常時点検に最適。基準値:60R
マイゾックスコード
213681
用途
テストハンマーの精度管理