マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
テストアンビル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
コンクリート用
仕様
検定用・検査室対応のマスターアンビル。基準値:80R
付属品
格納ケース
注文コード
42496834
品番
CA JIS A 1155 対応
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コンクリート用
寸法(mm)
128Φ×230
質量(kg)
12.6
付属品
格納ケース
仕様
検定用・検査室対応のマスターアンビル。基準値:80R
マイゾックスコード
212801
用途
テストハンマーの精度管理