マイゾックス
マイゾックスの ロックハンマー
テストアンビル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
コンクリート用
仕様
軽量の為現場での常時点検に最適。基準値:63R
注文コード
42496852
品番
CA-2
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コンクリート用
寸法(mm)
50Φ×170
質量(kg)
2.2
仕様
軽量の為現場での常時点検に最適。基準値:63R
マイゾックスコード
213680
用途
テストハンマーの精度管理