マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
どのサポ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42496895
品番
DONOSAPO
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたためるので災害用品として収納、備蓄、運搬に便利!
寸法(mm)
392×180×300(展開時)、455×15×300(縮小時)
質量(g)
1700
塗装
粉体塗装
耐熱温度(℃)
-20〜100
色
シルバー
マイゾックスコード
219712
用途
土のう作製