マイゾックス
マイゾックスの マーキング用品
マイゾックスの マーキングテープ
バイオ分解テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
42497114
品番
BP30-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
土に還る分解タイプ。
屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。
耐候性確認材料使用。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
色
青
用途
測量・土木・植林等の目印として
マイゾックスコード
218006