マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
パイルザック (杭専用リュック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42497358
品番
8800
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。
用途
測量全般
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×270×500
仕上
防水加工
収納数
45mm角×450mm杭:40本、70mm角×600mm杭:10本
マイゾックスコード
210026